› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE S M25

Cod. Rexel LER83337
Cod. Produttore R83337
Cod. EAN 8009561122376

Informazioni principali

  • Serie: RTA
  • Filettatura: M25x1,5
  • Tipo: Giunti di derivazione
  • Serie prodotto: S
  • Quantità consigliata: 20
  • Standard filettatura: ISO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie S; Filettatura ISO; M25x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

66 mm

profondità

46 mm

lunghezza

115 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE S M25