› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE D M25

Cod. Rexel LER83237
Cod. Produttore R83237
Cod. EAN 8009561122109

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunti di derivazione serie D
  • Filettatura: ISO M25x1,5
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Tipo: Giunti di derivazione
  • Applicazione: Derivazione cavi
  • Standard filettatura: ISO
  • Dimensioni: M25x1,5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie D; Filettatura ISO; M25x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

66 mm

profondità

46 mm

lunghezza

115 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE D M25