› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE D G3/4

Cod. Rexel LER83204
Cod. Produttore R83204
Cod. EAN 8009561121904

Informazioni principali

  • Filettatura: G3/4
  • Tipo: Giunti di derivazione
  • Serie: D
  • Modello: LER83204
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie produttiva: RTA
  • Applicazione: Derivazione elettrica
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie D; Filettatura GAS; G3/4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

66 mm

profondità

46 mm

lunghezza

115 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE D G3/4