› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE D G1/2

Cod. Rexel LER83203
Cod. Produttore R83203
Cod. EAN 8009561121898

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunti di derivazione
  • Serie: D
  • Filettatura: G1/2
  • Quantità consigliata: 20
  • Tipo: Serie D
  • Applicazione: Derivazione elettrica
  • Standard: Thread GAS
  • Codice prodotto: LER83203

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie D; Filettatura GAS; G1/2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

66 mm

profondità

46 mm

lunghezza

115 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE D G1/2