› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE B G3/4

Cod. Rexel LER83004
Cod. Produttore R83004
Cod. EAN 8009561121355

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunti di derivazione
  • Serie: B
  • Filettatura: GAS G3/4
  • Quantità consigliata: 20
  • Tipo: Derivazione
  • Serie tecnica: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie B; Filettatura GAS; G3/4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

profondità

46 mm

lunghezza

115 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE B G3/4