› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE B G2

Cod. Rexel LER83008
Cod. Produttore R83008
Cod. EAN 8009561121393

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunti di derivazione
  • Serie: B
  • Filettatura: GAS G2
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Derivazione
  • Applicazione: Elettrica
  • Codice prodotto: LER83008
  • Serie tecnica: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie B; Filettatura GAS; G2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

84 mm

profondità

84 mm

lunghezza

163 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE B G2