› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE A M20

Cod. Rexel LER83136
Cod. Produttore R83136
Cod. EAN 8009561121812

Informazioni principali

  • Tipo: Giunti di derivazione
  • Serie: A
  • Filettatura: ISO M20x1,5
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Applicazione: Derivazione cavi
  • Standard: ISO
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie A; Filettatura ISO; M20x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

profondità

46 mm

lunghezza

101 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE A M20