› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE A G3/4

Cod. Rexel LER83104
Cod. Produttore R83104
Cod. EAN 8009561121638

Informazioni principali

  • Filettatura: G3/4
  • Tipo: Giunti di derivazione
  • Serie: RTA
  • Serie prodotto: A
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Derivazione impianti
  • Dimensioni: Standard GAS G3/4
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie A; Filettatura GAS; G3/4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

profondità

46 mm

lunghezza

101 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE A G3/4