› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MTTR.CHMPRSV3-1 17KV95-240/12KV

Cod. Rexel CLP264769
Cod. Produttore 264769
Cod. EAN 4010311144450

Informazioni principali

  • Serie: CLP264769
  • Tensione nominale: 17KV
  • Sezione cavi: 95-240 mm²
  • Isolamento: Carta impregnata
  • Guaina: Piombo e termorestringente
  • Connettore: Vite con rivestimento conduttivo
  • Protezione: Pellicola antincendio
  • Accessori inclusi: Materiale di montaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto ibrido di transizione tra cavi tripolari isolati in carta impregnata sotto guaina di piombo e cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, guaina condotto dell'olio, guaine termorestringenti, elementi siliconici anti stress, fune di guardia, nastro a treccia di rame, molla a rotolo, connettore a vite per schermatura in rame, materiale di montaggio, nastro sigillante, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), rivestimento con pellicola antincendio, connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Carta/plastica

con schermatura concentrica

per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 240 mm²

GIU.MTTR.CHMPRSV3-1 17KV95-240/12KV