› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MTTR.CHMPRSV3-1 17KV70-150/12KV

Cod. Rexel CLP265205
Cod. Produttore 265205
Cod. EAN 4010311144764

Informazioni principali

  • Descrizione: GIU.MTTR.CHMPRSV3-1 17KV70-150/12KV
  • Tensione nominale: 17 kV / 12 kV
  • Tipo giunto: Ibrido di transizione
  • Isolamento: Carta impregnata e estruso
  • Protezione: Pellicola antincendio
  • Accessori inclusi: Connettore a vite schermato
  • Montaggio: Termorestringente con adesivo
  • Serie: CLP265205

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto ibrido di transizione tra cavi tripolari isolati in carta impregnata sotto guaina di piombo e cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, guaina condotto dell'olio, guaine termorestringenti, elementi siliconici anti stress, fune di guardia, nastro a treccia di rame, molla a rotolo, connettore a vite per schermatura in rame, materiale di montaggio, nastro sigillante, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), rivestimento con pellicola antincendio, connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Carta/plastica

con schermatura concentrica

per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

sezione nominale del conduttore

70 ... 150 mm²

GIU.MTTR.CHMPRSV3-1 17KV70-150/12KV