› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MTTR.CHMPRSV3-1 17KV35-95/12KV

Cod. Rexel CLP264988
Cod. Produttore 264988
Cod. EAN 4010311144542

Informazioni principali

  • Serie: CLP264988
  • Tensione nominale: 17KV/12KV
  • Tipo giunto: ibrido di transizione
  • Compatibilità cavi: tripolari e unipolari
  • Isolamento: carta impregnata e estruso
  • Guaina: termorestringente alta protezione
  • Materiali: rame e siliconici anti stress
  • Accessori inclusi: connettore vite e nastro sigillante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto ibrido di transizione tra cavi tripolari isolati in carta impregnata sotto guaina di piombo e cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, guaina condotto dell'olio, guaine termorestringenti, elementi siliconici anti stress, fune di guardia, nastro a treccia di rame, molla a rotolo, connettore a vite per schermatura in rame, materiale di montaggio, nastro sigillante, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), rivestimento con pellicola antincendio, connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Carta/plastica

con schermatura concentrica

per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

sezione nominale del conduttore

35 ... 95 mm²

GIU.MTTR.CHMPRSV3-1 17KV35-95/12KV