› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MTTR.CHMPR3 17KV70-240/12KV95-3

Cod. Rexel CLP197619
Cod. Produttore 197619
Cod. EAN 4010311051567

Informazioni principali

  • Voltaggio: 17KV/12KV
  • Corrente nominale: 70-240/95-3 A
  • Tipo: Giunto ibrido transizione
  • Isolamento: Carta impregnata/estruso
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Accessori inclusi: Elementi siliconici anti stress
  • Materiale schermatura: Nastro a treccia di rame
  • Serie: CLP197619

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto ibrido di transizione tra cavi tripolari isolati in carta impregnata sotto guaina di piombo e cavi tripolari a isolante estruso. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, guaina condotto dell'olio, guaine termorestringenti, elementi siliconici anti stress, fune di guardia, nastro a treccia di rame, molla a rotolo, materiale di montaggio, nastro sigillante, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), rivestimento con pellicola antincendio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Carta/plastica

con schermatura concentrica

per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

sezione nominale del conduttore

70 ... 240 mm²

GIU.MTTR.CHMPR3 17KV70-240/12KV95-3