› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MTC.CAR.CHMPPR3 17KV70-240/12KV

Cod. Rexel CLP197659
Cod. Produttore 197659
Cod. EAN 4010311051963

Informazioni principali

  • Serie: CLP197659
  • Tensione nominale: 17 kV
  • Sezione cavi: 70-240 mm²
  • Isolamento: Carta impregnata
  • Guaina: Piombo
  • Protezione: Termorestringente
  • Accessori inclusi: Montaggio completo
  • Applicazione: Giunto ibrido tripolare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto ibrido per cavi tripolari isolati in carta impregnata sotto guaina di piombo. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, guaina condotto dell'olio, guaine termorestringenti, fune di guardia, nastro a treccia di rame, molla a rotolo, materiale di montaggio, nastro sigillante, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), rivestimento con pellicola antincendio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Carta/plastica

con schermatura concentrica

per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

sezione nominale del conduttore

70 ... 240 mm²

GIU.MTC.CAR.CHMPPR3 17KV70-240/12KV