› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.3P CHM3 24KV 50-150

Cod. Rexel CLP194302
Cod. Produttore 194302
Cod. EAN 4010311047447

Informazioni principali

  • Serie: CLP194302
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Tipo: Giunto tripolare ibrido
  • Per cavi: tripolari schermati
  • Isolante: estruso
  • Installazione: interna, esterna, interrata
  • Protezione: termorestringente alta spessore
  • Accessori inclusi: materiale e istruzioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto tripolare ibrido, per cavi tripolari schermati a isolante estruso, per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 150 mm²

GIU.MT TERM.3P CHM3 24KV 50-150