› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.3P CHM3 24KV 10-35

Cod. Rexel CLP194301
Cod. Produttore 194301
Cod. EAN 4010311047430

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto tripolare
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Sezione cavi: 10-35 mm²
  • Isolamento: estruso
  • Applicazione: interna, esterna, interrata
  • Protezione: termorestringente
  • Materiale: siliconico anti stress
  • Serie: CHM3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto tripolare ibrido, per cavi tripolari schermati a isolante estruso, per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

sezione nominale del conduttore

10 ... 35 mm²

GIU.MT TERM.3P CHM3 24KV 10-35