› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.3P CHM3 17KV 240-400

Cod. Rexel CLP194300
Cod. Produttore 194300
Cod. EAN 4010311047423

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto tripolare
  • Isolante: Estruso
  • Tensione: 17 kV
  • Sezione cavi: 240-400 mm²
  • Uso: Interna, esterna, interrata
  • Protezione: Termorestringente
  • Materiali: Silicone anti stress
  • Serie: CLP194300

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto tripolare ibrido, per cavi tripolari schermati a isolante estruso, per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

sezione nominale del conduttore

240 ... 400 mm²

GIU.MT TERM.3P CHM3 17KV 240-400