› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.3P CHM3 12KV 95-240

Cod. Rexel CLP194295
Cod. Produttore 194295
Cod. EAN 4010311047379

Informazioni principali

  • Descrizione: GIU.MT TERM.3P CHM3 12KV 95-240
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Tipo: Giunto tripolare ibrido
  • Applicazioni: Interna, esterna, interrata
  • Isolante: Estruso schermato
  • Accessori inclusi: Guaine e nastro termorestringenti
  • Elementi di sicurezza: Elemento siliconico anti stress
  • Serie: CHM3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto tripolare ibrido, per cavi tripolari schermati a isolante estruso, per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 240 mm²

GIU.MT TERM.3P CHM3 12KV 95-240