› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.3P CHM3 12KV 35-95

Cod. Rexel CLP194294
Cod. Produttore 194294
Cod. EAN 4010311047362

Informazioni principali

  • Descrizione: GIU.MT TERM.3P CHM3 12KV 35-95
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Tipo: Giunto tripolare ibrido
  • Sezione cavi: 35-95 mm²
  • Applicazioni: Interna, esterna, interrata
  • Protezione: Isolante estruso schermato
  • Accessori inclusi: Guaina termorestringente
  • Serie: CHM3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto tripolare ibrido, per cavi tripolari schermati a isolante estruso, per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

sezione nominale del conduttore

35 ... 95 mm²

GIU.MT TERM.3P CHM3 12KV 35-95