› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.3P C.V. CHMSV3 36KV 50-

Cod. Rexel CLP297353
Cod. Produttore 297353
Cod. EAN 4010311153568

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunto tripolare ibrido
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Tipo cavo: Tripolare schermato
  • Applicazione: Interna, esterna, interrata
  • Materiale isolamento: Estruso
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Connettore: Vite con rivestimento
  • Serie: CHMSV3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto tripolare ibrido per cavi tripolari schermati a isolante estruso per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, nastro a treccia di rame, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, connettore a vite per schermatura in rame, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 150 mm²

GIU.MT TERM.3P C.V. CHMSV3 36KV 50-