› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.3P C.V. CHMSV3 24KV 50-

Cod. Rexel CLP297352
Cod. Produttore 297352
Cod. EAN 4010311153551

Informazioni principali

  • Descrizione: GIU.MT TERM.3P C.V. CHMSV3
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Tipo: Giunto tripolare ibrido
  • Applicazione: Interna, esterna, interrata
  • Isolante: Estruso
  • Protezione: Schermatura in rame
  • Accessori: Guaine termorestringenti
  • Serie: CHMSV3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto tripolare ibrido per cavi tripolari schermati a isolante estruso per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, nastro a treccia di rame, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, connettore a vite per schermatura in rame, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 150 mm²

GIU.MT TERM.3P C.V. CHMSV3 24KV 50-