› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.3P C.V. CHMSV3 24KV 16-

Cod. Rexel CLP297433
Cod. Produttore 297433
Cod. EAN 4010311153650

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto tripolare
  • Tensione: 24 kV
  • Isolamento: estruso
  • Applicazione: interna/esterna/interrata
  • Connessione: vite con rivestimento
  • Schermatura: nastro treccia rame
  • Protezione: termorestringente
  • Serie: CHMSV3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto tripolare ibrido per cavi tripolari schermati a isolante estruso per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, nastro a treccia di rame, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, connettore a vite per schermatura in rame, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

sezione nominale del conduttore

16 ... 95 mm²

GIU.MT TERM.3P C.V. CHMSV3 24KV 16-