› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.3P C.V. CHMSV3 17KV 25-

Cod. Rexel CLP297349
Cod. Produttore 297349
Cod. EAN 4010311153520

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto tripolare
  • Isolante: Estruso
  • Applicazioni: Interna, esterna, interrata
  • Tensione nominale: 17 kV
  • Connessione: Connettore a vite
  • Schermatura: Nastro treccia rame
  • Protezione: Termorestringente alta
  • Serie: CHMSV3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto tripolare ibrido per cavi tripolari schermati a isolante estruso per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, nastro a treccia di rame, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, connettore a vite per schermatura in rame, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

sezione nominale del conduttore

25 ... 95 mm²

GIU.MT TERM.3P C.V. CHMSV3 17KV 25-