› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.3P-3 UNIP CHMSV3-1 36KV

Cod. Rexel CLP297465
Cod. Produttore 297465
Cod. EAN 4010311153803

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto tripolare
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Isolante: Estruso
  • Applicazioni: Interna, esterna, interrata
  • Schermatura: 3 unipolari schermati
  • Connessione: Connettore a vite
  • Protezione: Elemento siliconico anti stress
  • Serie: CHMSV3-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto tripolare ibrido tra cavi tripolari e 3 unipolari schermati a isolante estruso per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, nastro a treccia di rame, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, connettore a vite per schermatura in rame, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 150 mm²

GIU.MT TERM.3P-3 UNIP CHMSV3-1 36KV