› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.3P 3 UNIP CHMSV3-1 24KV

Cod. Rexel CLP297461
Cod. Produttore 297461
Cod. EAN 4010311153766

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto tripolare ibrido
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Isolante: Estruso schermato
  • Applicazione: Interna, esterna, interrata
  • Protezione: Termorestringente alta
  • Connettore: Vite con rivestimento
  • Schermatura: Nastro treccia rame
  • Serie: CHMSV3-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto tripolare ibrido tra cavi tripolari e 3 unipolari schermati a isolante estruso per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, nastro a treccia di rame, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, connettore a vite per schermatura in rame, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

sezione nominale del conduttore

16 ... 95 mm²

GIU.MT TERM.3P 3 UNIP CHMSV3-1 24KV