› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.3P-3 UNIP CHMSV3-1 24KV

Cod. Rexel CLP297464
Cod. Produttore 297464
Cod. EAN 4010311153797

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto tripolare
  • Isolante: Estruso
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Configurazione: 3 unipolari schermati
  • Uso: Interno, esterno, interrato
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Connessione: Connettore a vite
  • Serie: CHMSV3-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto tripolare ibrido tra cavi tripolari e 3 unipolari schermati a isolante estruso per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, nastro a treccia di rame, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, connettore a vite per schermatura in rame, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 150 mm²

GIU.MT TERM.3P-3 UNIP CHMSV3-1 24KV