› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.1P CHM 36KV 300-500

Cod. Rexel CLP194093
Cod. Produttore 194093
Cod. EAN 4010311047317

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto unipolare
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Sezione cavi: 300-500 mm²
  • Isolante: estruso schermato
  • Protezione: termorestringente alta
  • Materiali: siliconici anti stress
  • Accessori inclusi: molle compressione
  • Serie: CLP194093

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

sezione nominale del conduttore

300 ... 500 mm²

GIU.MT TERM.1P CHM 36KV 300-500