› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.1P CHM 12KV 95-240

Cod. Rexel CLP194074
Cod. Produttore 194074
Cod. EAN 4010311047133

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto unipolare
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Sezione cavo: 95-240 mm²
  • Isolamento: estruso schermato
  • Protezione: termorestringente
  • Componenti: elementi siliconici anti stress
  • Materiale montaggio: incluso
  • Serie: CLP194074

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 240 mm²

GIU.MT TERM.1P CHM 12KV 95-240