› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.1P CHM 12KV 500-800

Cod. Rexel CLP194077
Cod. Produttore 194077
Cod. EAN 4010311047164

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto unipolare
  • Isolante: Estruso schermato
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Sezione cavi: 500-800 mm²
  • Protezione: Termorestringente
  • Accessori inclusi: Siliconici anti stress
  • Serie: CLP194077
  • Materiali: Rame e nastro riempitivo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

sezione nominale del conduttore

500 ... 800 mm²

GIU.MT TERM.1P CHM 12KV 500-800