› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.1P C.V. CHMSV 36KV 95-2

Cod. Rexel CLP258145
Cod. Produttore 258145
Cod. EAN 4010311139807

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunto unipolare ibrido
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Tipo cavo: Unipolari schermati
  • Isolante: Estruso
  • Connettore: Vite con rivestimento
  • Protezione: Guaine termorestringenti
  • Elementi anti stress: Siliconici
  • Serie: CHMSV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 240 mm²

GIU.MT TERM.1P C.V. CHMSV 36KV 95-2
€ 234,72 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info