› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.1P C.V. CHMSV 36KV 50-1

Cod. Rexel CLP258144
Cod. Produttore 258144
Cod. EAN 4010311139791

Informazioni principali

  • Descrizione: GIU.MT TERM.1P C.V. CHMSV 36KV 50-1
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Tipo: Giunto unipolare ibrido
  • Isolante: Estruso
  • Protezione: Schermatura cavi unipolari
  • Connettore: Vite con rivestimento conduttivo
  • Accessori: Guaina termorestringente
  • Serie: CLP258144

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 150 mm²

GIU.MT TERM.1P C.V. CHMSV 36KV 50-1