› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.1P C.V. CHMSV 24KV 240-

Cod. Rexel CLP258143
Cod. Produttore 258143
Cod. EAN 4010311139784

Informazioni principali

  • Descrizione: GIU.MT TERM.1P C.V. CHMSV
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Tipo: Giunto unipolare ibrido
  • Isolante: Estruso schermato
  • Accessori inclusi: Guaine termorestringenti
  • Connettore: A vite con rivestimento
  • Elementi anti stress: Siliconici
  • Serie: CLP258143

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

sezione nominale del conduttore

240 ... 400 mm²

GIU.MT TERM.1P C.V. CHMSV 24KV 240-