› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.1P C.V. CHMSV 17KV 25-9

Cod. Rexel CLP258135
Cod. Produttore 258135
Cod. EAN 4010311139708

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto unipolare
  • Tensione nominale: 17 kV
  • Applicazione: Cavi unipolari schermati
  • Isolamento: Estruso
  • Connettore: A vite con rivestimento
  • Protezione: Guaine termorestringenti
  • Elementi anti stress: Siliconici
  • Serie: CHMSV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

sezione nominale del conduttore

25 ... 95 mm²

GIU.MT TERM.1P C.V. CHMSV 17KV 25-9