› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.1P C.V. CHMSV 12KV 25-9

Cod. Rexel CLP258130
Cod. Produttore 258130
Cod. EAN 4010311139661

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto unipolare
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Isolamento: estruso schermato
  • Connessione: connettore a vite
  • Protezione: termorestringente alto spessore
  • Materiale anti stress: elementi siliconici
  • Serie: CHMSV
  • Accessori inclusi: nastro, molle, guaine

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

sezione nominale del conduttore

25 ... 95 mm²

GIU.MT TERM.1P C.V. CHMSV 12KV 25-9