› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU. MT TERM.1P.C.V. CHM.V 36KV 400

Cod. Rexel CLP347081
Cod. Produttore 347081
Cod. EAN 4010311168715

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto unipolare
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Corrente nominale: 400 A
  • Isolamento: estruso schermato
  • Protezione: termorestringente
  • Accessori inclusi: connettore a vite
  • Elementi anti stress: siliconici
  • Serie: CLP347081

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), conettore a vite, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

18/30 (36) kV

sezione nominale del conduttore

400 ... 630 mm²

GIU. MT TERM.1P.C.V. CHM.V 36KV 400