› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT 7.2KV TERM.3P SMH3 50-150 MS

Cod. Rexel CLP145633
Cod. Produttore 145633
Cod. EAN 4010311004297

Informazioni principali

  • Descrizione: Giuntio tripolare termorestringente
  • Tensione nominale: 3,6/6 kV (Um 7,2 kV)
  • Applicazione: cavi tripolari armati
  • Guaina interna: termorestringente ad alto spessore
  • Componenti inclusi: tubo a treccia di rame
  • Accessori: molla a rotolo e tessuti
  • Istruzioni: montaggio incluse
  • Serie: SMH3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giuntio tripolare termorestringente per cavi tripolari armati a isolante estruso 3,6/6 kV (Um 7,2 kV). Ambito di consegna: Guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, guaina di rivestimento interna, tubo a treccia di rame, molla a rotolo, tessut detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

3,8/6,6 (7,2) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 150 mm²

GIU.MT 7.2KV TERM.3P SMH3 50-150 MS