Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP124320
Cod. Produttore
124320
Cod. EAN
4010311002828

Informazioni di prodotto

Giu.MT 7.2KV res. 3p 150-240 M6MS6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto tripolare a resina iniettata per cavi tripolari armati a isolante estruso 3,6/6 kV (Um 7,2 kV), per posa interna, esterna, interrata e sommersa, adatto per cavi senza strato semiconduttivo. Ambito di consegna: Guaina spaziatrice, resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, tubo a treccia di rame, morsetto flessibile, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

3,8/6,6 (7,2) kV

sezione nominale del conduttore

150 ... 240 mm²

Produttore

GIU.MT 7.2KV RES. 3P 150-240 M6MS6