› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DIR.DER.PARALL.BT.RES.4X2.5 D1/

Cod. Rexel CLP124685
Cod. Produttore 124685
Cod. EAN 4010311003580

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto
  • Applicazione: Derivazioni parallele
  • Isolamento: Estruso
  • Uso: Interno, esterno, sommerso
  • Materiale: Resina colata EG
  • Protezione: Resistente all'idrolisi
  • Confezione: Borse bi-scompartimento
  • Serie: CLP124685

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto e per derivazioni parallele a resina colata per cavi unipolari e quadripolari ad isolamento estruso per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Rivestimento, resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione doppia

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

8 ... 16 mm

diametro del cavo di derivazione

8 ... 16 mm

sezione nominale del conduttore cavo principale

16 ... 16 mm²

GIU.DIR.DER.PARALL.BT.RES.4X2.5 D1/