› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DIR.BT.RES.SEGN.CONTR.30MM MZ1/

Cod. Rexel CLP124510
Cod. Produttore 124510
Cod. EAN 4010311002767

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto
  • Materiale: Resina colata EG
  • Applicazione: Segnalamento e controllo
  • Uso: Interno, esterno, sommerso
  • Diametro cavo: 30 mm
  • Serie: MZ1/
  • Accessori inclusi: Guanti, nastro, imbuto
  • Resistenza: Idrolisi PUR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto a resina colata per cavi di segnalamento e controllo, per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, Distanzgeflecht, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

20

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 2,5 mm²

GIU.DIR.BT.RES.SEGN.CONTR.30MM MZ1/