› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DIR.BT.RES.SEGN.CONTR.20MM MZ00

Cod. Rexel CLP124505
Cod. Produttore 124505
Cod. EAN 4010311000022

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto
  • Resina: EG resistente idrolisi
  • Applicazione: Segnalamento e controllo
  • Posa: Interna, esterna, sommersa
  • Diametro cavo: 20 mm
  • Confezione: Borsa bi-scompartimento
  • Accessori: Guanti, nastro, imbuto
  • Serie: MZ00

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto a resina colata per cavi di segnalamento e controllo, per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, Distanzgeflecht, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 2,5 mm²

GIU.DIR.BT.RES.SEGN.CONTR.20MM MZ00