› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DIR.BT.RES.5X6CONN.VITE M11V

Cod. Rexel CLP131863
Cod. Produttore 131863
Cod. EAN 4010311020327

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto a resina
  • Per cavi: multipolari isolamento estruso
  • Connettori: a vite
  • Resina: EG resistente all'idrolisi
  • Ambito consegna: borse bi-scompartimento
  • Accessori: nastro PVC, guanti, distanziali
  • Protezione: involucro plastica trasparente
  • Serie: M11V

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso anche a neutro concentrico, con connettori a vite. Ambito di consegna: Rivestimento, resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, connettore a vite, distanziali, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 6 mm²

GIU.DIR.BT.RES.5X6CONN.VITE M11V