› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DIR.BT.RES.5X50 M14/S/EG/UE

Cod. Rexel CLP124173
Cod. Produttore 124173
Cod. EAN 4010311000169

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto a resina
  • Per cavi: multipolari estrusi
  • Uso: pompe sommerse
  • Resina: EG resistente all'idrolisi
  • Materiale involucro: plastica trasparente
  • Accessori: nastro, guanti, distanziali
  • Serie: CLP124173
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso, adatti per pompe sommerse/sommergibili. Ambito di consegna: Rivestimento, resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, distanziali, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 50 mm²

GIU.DIR.BT.RES.5X50 M14/S/EG/UE