› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DIR.BT.RES.5X185 M16 /EG/UE

Cod. Rexel CLP124176
Cod. Produttore 124176
Cod. EAN 4010311000190

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto a resina
  • Applicazione: cavi multipolari
  • Isolamento: estruso
  • Protezione: resina EG resistente
  • Uso: pompe sommerse
  • Accessori: nastro PVC, guanti
  • Serie: CLP124176
  • Confezione: borse bi-scompartimento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso, adatti per pompe sommerse/sommergibili. Ambito di consegna: Rivestimento, resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, distanziali, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

185 ... 185 mm²

GIU.DIR.BT.RES.5X185 M16 /EG/UE