› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DIR.BT.RES.5X16CONN.VITE M12V

Cod. Rexel CLP131867
Cod. Produttore 131867
Cod. EAN 4010311020334

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto
  • Isolamento: Estruso
  • Connessione: Connettori a vite
  • Materiale: Resina colata EG
  • Resistenza: Idrolisi PUR
  • Dimensioni cavo: 5x16 mm²
  • Attacco: M12V
  • Serie: CLP131867

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso anche a neutro concentrico, con connettori a vite. Ambito di consegna: Rivestimento, resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, connettore a vite, distanziali, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

10 ... 16 mm²

GIU.DIR.BT.RES.5X16CONN.VITE M12V