› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DIR.BT.RES.5X16 M2/GG/UE

Cod. Rexel CLP353718
Cod. Produttore 353718
Cod. EAN 4010311171036

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto a resina
  • Isolamento: cavi estrusi e segnalamento
  • Classe pericolo: ridotta
  • Resina: GG resistente all'idrolisi
  • Confezione: borse bi-scompartimento
  • Accessori: nastro PVC e guanti
  • Serie: CLP353718
  • Ambito: BT 5x16 mm²

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto a resina colata a ridotta classe di pericolo, per cavi ad isolamento estruso, e cavi di segnalamento e controllo. Ambito di consegna: Resina colata di tipo GG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

16 ... 16 mm²

GIU.DIR.BT.RES.5X16 M2/GG/UE