› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DIR.BT.RES.5X120 M15/EG/UE

Cod. Rexel CLP124175
Cod. Produttore 124175
Cod. EAN 4010311000183

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto a resina
  • Uso: Cavi multipolari
  • Isolamento: Estruso
  • Serie: EG
  • Resistenza: Idrolisi PUR
  • Accessori: Guanti, nastro, distanziali
  • Applicazione: Pompe sommerse
  • Confezione: Borsa bi-scompartimento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso, adatti per pompe sommerse/sommergibili. Ambito di consegna: Rivestimento, resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, distanziali, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

120 ... 120 mm²

GIU.DIR.BT.RES.5X120 M15/EG/UE