› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DIR.BT.RES.5X1.5 MR02/EG/UE

Cod. Rexel CLP124507
Cod. Produttore 124507
Cod. EAN 4010311000008

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto a resina
  • Isolamento: cavi estrusi
  • Applicazioni: segnalamento e controllo
  • Posa: interna, esterna, sommersa
  • Resina: EG resistente all'idrolisi
  • Confezione: borse bi-scompartimento
  • Accessori: nastro PVC, guanti, morsetti
  • Serie: CLP124507

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto a resina colata per cavi ad isolamento estruso e cavi di segnalamento e controllo, per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Rivestimento, resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, morsetti ad imbuto, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

0,8 ... 2,5 mm²

GIU.DIR.BT.RES.5X1.5 MR02/EG/UE