› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DIR.BT.RES.4X25CONN.VITE M13SV

Cod. Rexel CLP131866
Cod. Produttore 131866
Cod. EAN 4010311020372

Informazioni principali

  • Tipo: giunto diritto
  • Isolamento: estruso
  • Connettori: a vite
  • Resina: colata resistente
  • Protezione: idrolisi PUR
  • Ambito: cavi multipolari
  • Serie: M13SV
  • Accessori: guanti e nastro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso anche a neutro concentrico, con connettori a vite. Ambito di consegna: Rivestimento, resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, connettore a vite, distanziali, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

16 ... 25 mm²

GIU.DIR.BT.RES.4X25CONN.VITE M13SV