› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DER.Y.BT.RES.5X25 Y2/GG/UE

Cod. Rexel CLP353815
Cod. Produttore 353815
Cod. EAN 4010311171135

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto derivato a Y
  • Materiale: Resina colata GG
  • Classe di pericolo: Ridotta
  • Adatto per: Cavi multipolari
  • Isolamento: Estruso
  • Posa: Interna, esterna, sommersa
  • Serie: Y2/GG/UE
  • Accessori inclusi: Guanti, nastro, imbuto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto derivato a Y a resina colata a ridotta classe di pericolo per cavi multipolari ad isolamento estruso per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Resina colata di tipo GG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

23 ... 30 mm

diametro del cavo di derivazione

19 ... 33 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

25 ... 25 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

25 ... 25 mm²

GIU.DER.Y.BT.RES.5X25 Y2/GG/UE