› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DER.Y.BT.RES.4X95/50 Y4EG/UE

Cod. Rexel CLP124763
Cod. Produttore 124763
Cod. EAN 4010311053905

Informazioni principali

  • Descrizione: GIU.DER.Y.BT.RES.4X95/50
  • Tipo resina: EG resistente all'idrolisi
  • Applicazione: posa interna, esterna, sommersa
  • Materiale isolamento: cavi multipolari estrusi
  • Confezione: borse bi-scompartimento
  • Accessori inclusi: imbuto, nastro, guanti
  • Serie: Y4EG/UE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto derivato a Y a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

29 ... 53 mm

diametro del cavo di derivazione

21 ... 37 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

50 ... 50 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

95 ... 95 mm²

GIU.DER.Y.BT.RES.4X95/50 Y4EG/UE