› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DER.Y.BT.RES.4X50/35 Y3.5/EG/UE

Cod. Rexel CLP131118
Cod. Produttore 131118
Cod. EAN 4010311053899

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto derivato a Y
  • Materiale: Resina colata EG
  • Isolamento: Per cavi multipolari
  • Applicazione: Interna, esterna, sommersa
  • Inclusi: Guanti e nastro isolante
  • Serie: Y3.5/EG/UE
  • Capacità cavo: 4x50/35 mm²
  • Confezione: Borsa bi-scompartimento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto derivato a Y a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

25 ... 54 mm

diametro del cavo di derivazione

21 ... 38 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

50 ... 50 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

35 ... 35 mm²

GIU.DER.Y.BT.RES.4X50/35 Y3.5/EG/UE